Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej PREMIUM*** RONDELLER® ⌀ 178 mm

Nr art.: 560930
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1
    od 35,38  PLN
  • z 25
    od 29,54  PLN
na zamówienie
Dostarczalny
92 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • zalecany kąt przyłożenia: 20-30
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal; żeliwo; metale nieżelazne i kolorowe
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Opis

Wykonanie:

  • ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne jak również zbrojenie ściernic do obróbki zgrubnej sąoptymalnie dobrane pod kątem możliwie największej wydajności i trwałości w danej dziedzinie zastosowania
  • kształty: ściernice do obróbki zgrubnej odsadzone (kształt 27, 28, 29)
  • kąt szlifowania od 20° do 30°
  • zastosowanie: w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, do szlifowania spawów, powierzchni i krawędzi

Opatentowane tarcze ścierne do obróbki zgrubnej, o dużej elastyczności, zimnym szlifie, bardzo dobrym odprowadzaniu wiórów oraz o spokojnej i cichej pracy przy niewielkiej emisji hałasu.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do stali węglowej, stali INOX (VA), żeliwa, metali nieżelaznych i duroplastów, do szlifów powierzchniowych i do obróbki elementów z blach oraz spoin.