{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie uzębienia | Z9 | |
Stopień wielkości uzębienia | bardzo zgrubne (metale nieżelazne / Al) | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | D1210 | |
opis kształtu | Kula | |
⌀ główki | 12 mm | |
długość główki | 10 mm | |
długość całkowita | 50 mm | |
⌀ chwytu | 8 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 543709 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197522375 | |
Numer producenta | 543709 D1210 |