Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw bloków szlifierskich 24 szt., twarde, 98×69×26 mm, ziarnistość: 100

Nr art.: 557525 100

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund zwykły (A)
ziarnistość 100
ziarnistość cienki
kolor żółte
stopień twardości twarde
szerokość 69 mm
wysokość 26 mm
długość 98 mm
liczba powlekanych powierzchni 4
liczba gąbek, arkuszy 24
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 557525 100
Numer producenta 557525 100

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Blok szlifierski twardy, ze zwiększoną wytrzymałością krawędzi. Powlekany 4-stronnie korundem (A).

Zaleta:

  • Szybkie odnajdywanie właściwego uziarnienia i zwiększone bezpieczeństwo procesu szlifowania dzięki charakterystycznemu systemowi oznaczeń barwnych;
  • Elastyczne, niezałamujące się, niefałdujące się;
  • Wszystkie gąbki nadają się również do szlifowania na mokro;
  • Niewielka skłonność do zatykania się, możliwość mycia.

Zastosowanie:

Do okrawania oraz szlifowania powierzchni drewnianych, metalowych i lakierowanych.

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka