{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Fein typ E 12 V; Fein typ E 18 V | |
oznaczenie producenta | ALED 12-18V | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 300 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 100 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 12 V; 18 V | |
Masa bez akumulatorów | 130 g | |
Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa |
Numer artykułu | 073200 92604200 | |
Numer producenta | 92604200020 |