Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Mikrofrezy VHM DLC
Nr art.: 201140
Nr własny produktu:
Materiał ostrza: VHM
norma: Norma zakładowa
typ: W
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu: Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
Z zaawansowaną powłoką DLC2. Do materiałów aluminiowych wymagających najwyższej wydajności i precyzji.Bardzo mocno zawężone tolerancje zapewniają maksymalną dokładność. Podwójnie zeszlifowany szlif 2-fazowy wklęsły. Kąt przechyłu α=16°. Tolerancje:
⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.
Wskazówka:
W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap! Wartości dla: Skrawanie rowków w pełnym materiale: ap = 0,25 × D × ap kor. Obcinanie: ap = 0,5 × D × ap kor. W celu obliczenia szybkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny! np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z