• Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Frez torusowy z VHM GARANT Master Titan HPC TiAlN

Nr art.: 206364
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
6 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Właściwości kąta linii śrubowej: nierówny

Opis

Wykonanie:

tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,005 mm.

Zastosowanie:

Do frezowania tytanu i jego stopów, przy spokojnej pracy, dużej trwałości i wysokiej wydajności skrawania.
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka