Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Gwintowniki maszynowe do drutowych wkładek gwintowych HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M3

Nr art.: 138200 EG-M3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

EG-M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: EG-M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 40435
  • Klasa tolerancji: 6H mod.

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M3
powłoka TiCN
Rodzaj gwintu EG-M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 40435
Klasa tolerancji 6H mod.
Kształt nakroju E
Kąt linii śrubowej 45 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,5 mm
długość całkowita L 63 mm
⌀ chwytu Ds 4,5 mm
Chwyt kwadratowy □ 3,4 mm
⌀ otworu rdzenia 3,15 mm
⌀ gwintu 3 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 9 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 138200 EG-M3
Numer producenta 138200 EG-M3

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
15
Stal < 500 N/mm²
P
20
Stal < 750 N/mm²
P
18
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki wg DIN 40435 (zbliż.do DIN 371 / DIN 376).Bardzo długa trwałość dzięki wysokogatunkowemu podłożu i powłoce TiCN. Nadają się do szerokiego zakresu zastosowania w różnych materiałach.

Zastosowanie:

Do wykonywania gwintu mocującego EG wg gwintu metrycznego ISO DIN 8140 dladrutowych wkładek gwintowych STI (Screw Threat Insert).

Wskazówka:

Koniecznie stosować ⌀ otworów pod gwint (zob. tabela)!