Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, długich z radełkowaniem, liczba wkrętaków: 7

Nr art.: 627191 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wkrętaków Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Wkrętaki kątowe Safety
liczba wkrętaków 7
materiał Stop specjalny PB Swiss Tools.
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
powierzchnia chromowany
wykonanie chwytu okrągłe, radełkowe
rozwartości kluczy metryczny
kod kolorów nie
powłoka chwytu z tworzywa sztucznego nie
końcówka sferyczna na ramieniu długim tak
kąt 100 stopni nie
wersja długa tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627191 7
EAN / GTIN 7610733273546
Numer producenta 3212.LH-6

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°.
Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Zaleta:

Radełkowanie wg ISO 13444 typ B zwiększa przyczepność w środowisku wilgotnym albo zanieczyszczonym olejem i tym samym zwiększa bezpieczeństwo.

Zawartość:

Po 1 kluczu nr 627190: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego