Uchwyt Kraftform, powyżej 5 Nm uchwyt pistoletowy. Każdy wkrętak jest wstępnie nastawiony na moment obrotowy odpowiedni dla danej wielkości śrub. Pierścień chroni układ mechaniczny w uchwycie przed przestawieniem. Wielkość i rodzaj końcówek (profil), jak i moment obrotowy oznaczone są na końcu uchwytu. Po osiągnięciu nastawionego momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał. Dalsze dokręcanie śruby nie jest możliwe. Wielk. 2 4 do śrub z gniazdem 6-kątnym. Wielk. TX6 - TX20 z profilem Torx®. Wielkość TX20 z uchwytem pistoletowym. Wielk. 6IP − 20IP do śrub o profilu Torx Plus®.
Zastosowanie:
Idealny do montażu płytek skrawających.
Norma:
Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.
Wskazówka:
Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.
ToolScout Tutaj udostępniane są dane aplikacyjne oraz informacje o narzędziach i materiałach, dzięki którym można optymalnie zaplanować proces produkcji.Do ToolScouta