{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 44 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych | 7-22 mm | |
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych | 3-10 mm | |
Opakowanie | kasecie z tworzywa ABS | |
długość | 481 mm | |
szerokość | 288 mm | |
wysokość | 82 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Do kluczy nasadowych 12-kątnych; Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 634411 | |
Numer producenta | 96023128 |