{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 23 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 10-34 mm | |
Opakowanie | Skrzynka z blachy stalowej | |
długość | 445 mm | |
szerokość | 187 mm | |
wysokość | 51 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 637817 6 |