{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
długość całkowita | 115 mm | |
liczba zębów | 20 | |
kąt roboczy | 18 stopni | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowany | |
Rodzaj produktu | Zapadka | |
USP1 | przełączalna | |
USP2 | z wypychaczem, kąt roboczy 18°, długość 115 mm, chromowana |
Numer artykułu | 632050 | |
Numer producenta | 2753JB |