Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej. Groty o ostrzach klinowych, dostosowane do znormalizowanych rowków prostych. Całkowicie izolowane, odporność na przebicie kilkakrotnie większa, niż wymagają tego przepisy VDE. Każdy z tych wkrętaków sprawdzany jest indywidualnie na przebicie w kąpieli wodnej. Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, ze strefami miękkimi, ułatwia przenoszenie momentu obrotowego i tym samym chroni dłoń i ramię. Grot ze specjalnej stali wysokostopowej. Powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne lub niklowane chemicznie metodą Lasertip. Od wielk. 5,5 = izolacja grotu o ⌀ zewnętrznej równej szerokości ostrza (korzystne przy pracy w ciasnych miejscach).
Zastosowanie:
Do prac pod napięciem do 1000 V. Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). (zob. tabela). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.