Asortyment do wiercenia termicznego standardowy, z gwintownikiem bezwiórowym, gwint M: M5-M8

Nr art.: 082721 M5-M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M5-M8
Rodzaj produktu Wiertła termiczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082721 M5-M8
EAN / GTIN 2050001740069
Numer producenta 90 082721 M5-M8

Opis

Opis:

Wiertło termiczne wytwarza wskutek wielobocznego kształtu węglików spiekanych ciepło tarcia, powodujące uplastycznienie metali wszelkiego rodzaju. Dzięki temu można wykonać w ciągu kilku sekund zamknięte przejścia bezwiórowe w materiale wyjściowym o wielokrotnie większej grubości.

Zaleta:

  • duża oszczędność kosztów i czasu w porównaniu z metodami konwencjonalnymi (np. nakrętki wciągane) 
  • obróbka bezwiórowa, bez odpadów zastępuje nakrętki nitowane, spawane i prasowane 
  • solidna podstawa dla gwintów obciążonych dużymi siłami wyciągającymi 
  • do wszystkich stosowanych grubości materiałów i wielkości gwintów (gwint wg DIN 13).

Zawartość:

po 1 wiertle termicznym i gwintowniku bezwiórowym: wielk. M5; M6; M8

Wskazówka:

Inne wykonania i asortymenty do zastosowań specjalnych (np. do cienkich blach) dostarczane na zamówienie. Odpowiednie gwintowniki bezwiórowe zob. od nr artykułu 139115.