{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
strefa wg ATEX | brak | |
oznaczenie producenta | MULTIMATCH 3 | |
Strumień światła | 3 000 lm | |
czas świecenia | 15 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Kolor światła | barwa naturalna | |
Wartość CRI | 96 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 4 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 11,1 V | |
długość całkowita | 240 mm | |
Szerokość całkowita | 230 mm | |
masa | 1 970 g | |
Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa |
Numer artykułu | 081514 MULTI3 | |
Numer producenta | 03.5653 |