Rolki włókniny chłonnej, 0,8×40 m

Nr art.: 084378
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
14 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Włóknina odporna na działanie olejów i środków chemicznych, o nadzwyczajnej chłonności (do 20-krotnej masy własnej), dzięki czemu występują bardzo niskie koszty usuwania, przy znacznie zredukowanej ilości odpadów. Włóknina jest wykonana w 100% z polipropylenu i nadaje się do prawie wszystkich środków chemicznych. Istotna poprawa bezpieczeństwa i czystości w zakładzie, na posadzce nie zalegają ani ciecze, ani granulat. System oznaczeń barwami obszarów zastosowania ścierek.
Artykuły o wielkości OIL wchłaniają tylko olej (np. rozdzielanie oleju i wody, albo zastosowanie na zewnątrz). Artykuły o wielkości UNI wchłaniają wszystkie ciecze (np. olej, wodę, środki chemiczne).
materiał w rolce, z perforacją poprzeczną co 50 cm.
Ścierki i rolki o odpornej na rozdzieranie, wzmocnionej 2-warstwowej strukturze , do zastosowań Heavy-Duty. Nadają się również do zastosowania na posadzce. Nie pozostawiają włókien.