{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 18 V | |
oznaczenie producenta | M18FDD2-0X | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 135 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 550 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 2 000 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 16 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 89 mm | |
masa | 1,8 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
nadaje się do materiału | drewno; stal | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka | |
USP1 | 18 V, 2 biegi, FIXTEC | |
USP2 | bez akumulatora, w walizce transportowej, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5–13 |
Numer artykułu | 070211 M18FDD2-2 | |
Numer producenta | 4933464266 |