{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Kufer systemowy (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | GSR 18V-60FC, zestaw | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
pojemność akumulatora | 5 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | silnik bezszczotkowy | |
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 31 Nm | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 60 Nm | |
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 0 min-1 - 600 min-1 | |
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) | 0 min-1 - 1 900 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 38 mm | |
masa | 1,7 kg | |
maks. wibracje wg EN | <2,5 m/s2 | |
typowe zastosowanie | Strong | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka |
Numer artykułu | 070107 GSR1860FC | |
Numer producenta | 06019G7100 |