Stalowe złączki pneumatyczne wykazują wiele zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi:
łatwa obsługa jednoręczna, z użyciem niewielkiej siły do łączenia
bardzo duża wydajność przepływu wskutek małych strat ciśnienia
duża trwałość dzięki uszlachetnionej powierzchni i hartowanym częściom o wąskich tolerancjach wykonawczych
ekonomiczność− czas amortyzacji wynosi najwyżej 2 lata.
wg ISO 4414 i EN 983 najpierw się odpowietrza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża), a następnie rozłącza. Nowy, ulepszony sposób obsługi jednoręcznej. Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Adapter do węża Stream-Line o łatwym i efektywnym podłączaniu węża za pomocą gwintowanej nakrętki bez zacisku do węży.
Zastosowanie:
Do zwiększenia wydajności, poprawy ekonomiczności i bezpieczeństwaprzemysłowych instalacji pneumatycznych.
Wskazówka:
Seria CEJN 320 odpowiada eurostandardowi 7.6 (⌀ nominalna 7,6 mm, profil Euro) i jest kompatybilna z wszystkimi popularnymi systemami.