{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | PU 6700 ME | |
Baza chemiczna | poliuretan | |
Lepkość dynamiczna | 16 000 mPas | |
Gęstość | 1,45 g/cm3 | |
Kształt | Pasty | |
Czas obróbki | 5 s | |
Temperatura obróbki | 18 °C - 25 °C | |
zakres temperatur zastosowania | -40 °C - 80 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 2 min | |
Pewność działania po | 5 min | |
Właściwości | możliwość szlifowania | |
nadaje się do materiału | Stal szlachetna; Aluminium; listwy bukowe tworzywo sztuczne; drewno | |
nadaje się do zastosowania | naprawy | |
maks. odstęp | 3 mm | |
wytrzymałość na ścinanie | 13 N/mm2 | |
Twardość wg skali Shore’a A | 95 | |
kolor | szare | |
Ilość | 50 g | |
temperatura przechowywania | 10 °C - 25 °C | |
trwałość od daty produkcji | 12 miesiąc | |
oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS07: Wykrzyknik | |
Rodzaj produktu | Klej dwukomponentowy |
Numer artykułu | 083378 6700ME |