{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | EXH8 | |
stopień ochrony IP | IP 68 | |
strefa wg ATEX | Strefa 0; Strefa 20 | |
kolor obudowy | czarne | |
Strumień światła | 180 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 50 lm | |
czas świecenia | 15 h | |
czas świecenia na stopniu 2 | 40 h | |
zasięg | 65 m - 120 m | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Advanced Focus System (AFS) | tak | |
Liczba dołączonych baterii | 3 | |
typ baterii | Mignon, AA | |
z możliwością ponownego naładowania | nie | |
⌀ główki | 41 mm | |
masa | 345 g | |
torba na pasek w zakresie dostawy | nie | |
Rodzaj produktu | Latarka czołowa |
Numer artykułu | 081474 EXH8 | |
Numer producenta | 501017 |