Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Automatyczny zwijacz węża, Typ: 15SCS

Nr art.: 080070 15SCS

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość obudowy 465 mm
głębokość obudowy 220 mm
wysokość obudowy 400 mm
przyłącze wyjścia 3/8 cal
przyłącze wejścia 3/8 cal
maks. ciśnienie robocze 16 bar
długość węża 15 m
⌀ wewnętrzna węża 10 mm

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080070 15SCS
EAN / GTIN 2050002076310
Numer producenta 01330

Opis

Wykonanie:

Automatyczny zwijacz węża w obudowie z tworzywa sztucznego z elastycznym wężem poliuretanowymz prowadnicą węża, do montażu na ścianie, z obrotową płytą montażową. z RAPID-SCS.