{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Fein typ E 12 V; Drobny typ E 18 V | |
oznaczenie producenta | AGSZ 18-280 BL Select | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | bezszczotkowy | |
zakres prędkości obrotowej | 9 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
Maksymalna ⌀ tulejek zaciskowych | 8 mm | |
masa | 1,4 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | tak | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Szlifierki proste |
Numer artykułu | 077262 71230162 | |
Numer producenta | 71230162000 |