Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Taśma klejąca Power, Oznaczenie producenta: 4910F

Nr art.: 083785 4910F

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 9410F
Rodzaj taśmy samoprzylepnej dwustronne
materiał podłoża PE
Środek klejący akrylan
Siła klejenia na stali 2,6 N/mm
Rozciągliwość 300 %
cechy szczególne odporny na wilgoć; przylegająca; tłumiące
zastosowanie Uszczelnianie; Montowanie; Mocowanie
odporne na temperaturę do 90 °C - 150 °C
materiał osłony Folia PE, silikonowana
temperatura przechowywania 20 °C - 23 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 60 %
Minimalna trwałość 12 miesiąc
kolor transparent
długość 11 m
szerokość 19 mm
Grubość 1 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083785 4910F
Numer producenta 7100123355

Opis

Wykonanie:

Dwustronna, wysokowydajna taśma klejąca z czystym klejem akrylanowym (VHB™) do wykonywania trwałych, mocnych połączeń. Natychmiastowa, duża przyczepność; wysoka odporność na temperaturę, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Doskonale uszczelnia, tłumi drgania.
3M™ 4910F idealnie nadaje się do przezroczystych połączeń i tworzyw takich jak szkło.

Zastosowanie:

Odpowiednia do metali, powierzchni lakierowanych, lakierowanego drewna, szkła, ceramiki i wielu tworzyw sztucznych. Do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.
Inne taśmy 3M™ VHB™ o różnych grubościach i długościach dostępne na zapytanie.