• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Taśma klejąca Power GPH

Nr art.: 083784 GPH

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GPH-110GF
Rodzaj taśmy samoprzylepnej dwustronne
materiał podłoża PE
Środek klejący akrylan
Siła klejenia na stali 3,7 N/mm
Rozciągliwość 300 %
cechy szczególne odporny na wilgoć; przylegająca; odporność na wysokie temperatury; tłumiące; wytrzymały na ścieranie
zastosowanie Uszczelnianie; Montowanie; Mocowanie
odporne na temperaturę do 150 °C
materiał osłony Folia PE, silikonowana
temperatura przechowywania 16 °C - 25 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 40 % - 65 %
Minimalna trwałość 24 miesiąc
kolor szare
długość 3 m
szerokość 19 mm
Grubość 1,1 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083784 GPH
Numer producenta 7100101624

Opis

Wykonanie:

Dwustronna, wysokowydajna taśma klejąca z czystym klejem akrylanowym (VHB™) do wykonywania trwałych, mocnych połączeń. Natychmiastowa, duża przyczepność; wysoka odporność na temperaturę, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Doskonale uszczelnia, tłumi drgania.
3M™ GPH-110GF do metali, wysokich temperatur i przed malowaniem proszkowym.

Zastosowanie:

Odpowiednia do metali, powierzchni lakierowanych, lakierowanego drewna, szkła, ceramiki i wielu tworzyw sztucznych. Do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.
Inne taśmy 3M™ VHB™ o różnych grubościach i długościach dostępne na zapytanie.