{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 4411B | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | podłoże jonomerowe | |
Środek klejący | akrylan | |
Siła klejenia na stali | 1,34 N/mm | |
Rozciągliwość | 450 % | |
Wytrzymałość na rozciąganie | 0,19 N/mm | |
cechy szczególne | odporny na wilgoć; Odporne na promieniowanie UV.; przylegająca; odporny na wpływy atmosferyczne | |
zastosowanie | Uszczelnianie; lakierowanie | |
odporne na temperaturę do | 90 °C - 150 °C | |
Z warstwą oddzielającą | tak | |
temperatura przechowywania | 15 °C - 38 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 30 % - 70 % | |
Minimalna trwałość | 12 miesiąc | |
kolor | czarne | |
długość | 5,5 m | |
szerokość | 50 mm | |
Grubość | 1 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083771 50X5,5 | |
EAN / GTIN | 4054596382794 | |
Numer producenta | 7100137163 |