Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Półka ocynkowana 1000X300 mm

Nr art.: 990594 1000X300
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 85
  • Grubość półki: 25
  • materiał: ocynkowane

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 85 kg
Grubość półki 25 mm
materiał ocynkowane
szerokość 1 000 mm
głębokość 300 mm
nośność 85 kg
Zakres zastosowania Regał na segregatory
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990594 1000X300
Numer producenta 990594 1000X300

Opis

Pasuje do:

W dostawie:

4 wsporniki półek.