{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Pojemniki Pro Wave | |
pojemność | 240 l | |
Wielkość nominalna | 240 | |
wysokość | 1 080 mm | |
szerokość | 590 mm | |
głębokość | 730 mm | |
⌀ koła | 200 mm | |
materiał | blacha stalowa cynkowana ogniowo | |
kolor | ocynkowane | |
masa | 29 kg | |
ładowność wg DIN EN | 225 kg | |
Rodzaj produktu | Duże pojemniki na śmieci |
Numer artykułu | 987810 240 | |
Numer producenta | 88660 |