Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Poprzeczka dodatkowa z nivello® Długość 930 mm, Głębokość żerdzi: 58mm

Nr art.: 966602 58

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Głębokość żerdzi (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 930 mm
głębokość słupka 58 mm
Zakres zastosowania Drabiny
Rodzaj produktu Rygiel / poprzeczka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966602 58
Numer producenta 30365

Opis

Wykonanie:

Do Państwa obecnych drabin Günzburger Steigtechnik oferujemy belki dodatkowe do późniejszego montażu, by Państwa drabiny odpowiadały wymogom bezpieczeństwa. Nie obejmuje to zgodności z nowymi normami DIN EN 131-1 i 131-2.

Pasuje do:

Drabiny z artykułami Günzburg nr 10012, 10014.