Krążki ścierne mocowane na rzepy Cubitron™II 947A ⌀ 125 mm

Nr art.: 567521
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1
    od 12,61  PLN
  • z 25
    od 10,54  PLN
na zamówienie
Dostarczalny
318 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Opis

Wykonanie:

Spód krążków ma podłoże welurowe przyczepione do talerza szlifierskiego mocowanego na rzepy np. nr 567760. Do szybkiej zmiany krążka.
Krążki ścierne mocowane na rzepy z precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym Cubitron™II (ostrzącym się samoczynnie) i z mocną tkaniną X. Wysoka wydajność szlifowania i trwałość.

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych lub oscylacyjnych z talerzami do mocowania na rzepy (odsysanie pyłu nie jest możliwe). Maksymalna prędkość robocza 40 m/s.
Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnoskrawalnych, jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, tytan.

Wskazówka:

Odpowiednie klocki do szlifowania ręcznego, do krążków ściernych mocowanych na rzepy zob. nr 567857 rozm. 125 i rozm.150. Krążki ścierne z włókniny, mocowane na rzepy zob. nr 566902566950. System do szlifowania małych powierzchni ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm zob. od nr 554005.

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Cubitron™II"