{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 76 mm | |
grubość tarczy | 1 mm | |
⌀ otworu | 10 mm | |
dla grubości materiału | 3 mm - 5 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | drewno; listwy tworzywo sztuczne; Płyty gipsowo-kartonowe | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe; Szlifierki proste | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 100 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563418 76 | |
Numer producenta | 2608623011 |