Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Sprawdzian momentu obrotowego do wkrętaków dynamometrycznych „SmartCheck“, Maksymalny moment obrotowy: 10Nm

Nr art.: 654655 10

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • Protokół z badań: Protokół kontrolny producenta

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 10 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±1 %
Protokół z badań Protokół kontrolny producenta
zakres pomiarowy 1 Nm - 10 Nm
szerokość wskaźnika 120 mm
wysokość wskaźnika 124 mm
głębokość wskaźnika 167 mm
masa 5,21 kg
uchwyt czworokątny 1/4 cal
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 654655 10
Numer producenta 96521201

Opis

Wykonanie:

Przyrząd do kontroli momentu obrotowego o różnych konfiguracjach i szerokim zastosowaniu dzięki obrotowemu wyświetlaczowi i korpusowi. Możliwość montażu w pionie i w poziomie. Wyświetlacz i klawiatura foliowa zabezpieczone przed bryzgami wody, korpus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.
3 tryby pracy:
  • wskazanie nadążne (Track)
  • rozpoznawanie punktu przegięcia (First-Peak)
  • wskazania wartości szczytowej (Peak-Hold)

Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.

Zaleta:

Kompaktowy i zmienny sprawdzian momentu obrotowego. Praca na zasilaczu lub baterii.

Zastosowanie:

Regulowanie wkrętaka i klucza dynamometrycznego z lub bez skali.

W dostawie:

Wraz z zasilaczem, w stabilnej walizce z tworzywa sztucznego.