Zestaw dociskowy w walizce, dla typu: 1

Nr art.: 361346 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla typu 1
wersja niski
Pasujące do kodu barwnego Titan2/TitanSense
Rodzaj produktu Walizka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361346 1
EAN / GTIN 4250364402446
Numer producenta 6921734027031

Opis

Materiał:

Stal hartowana.

Pasuje do:

szczęk nośnych nr 361331; 361336.

W dostawie:

1 walizka z gniazdami w tworzywie piankowym,
4 uchwyty klinowe niskie,
4 śruby M10×30 mm,
4 elementy klinowe spiczaste,
4 elementy klinowe Microgripp,
4 śruby podporowe h = 23 mm,
4 śruby podporowe h = 34 mm,
1 klucz trzpieniowy.

Wskazówka:

Tylko dla Titan 2 w szerokości 125 mm – dla szerokości 160 mm na zamówienie.
Części zob. nasza lista części zamiennych, nr. 361341, 361343, 361351, 361352.