Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyt narzędziowy z węglika spiekanego do głowic frezarskich z gwintem, ⌀ d = 20 mm, gwint M × Lcałk.: M10X110

Nr art.: 301348 M10X110

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × Lcałk. Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Drgania: stłumione

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M10×110
adapter ⌀ d = 20 mm
ø chwytu d 20 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Drgania stłumione
⌀ otworu D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Długość użyteczna L1 60 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301348 M10X110
Numer producenta 301348 M10X110

Opis

Wykonanie:

  • właściwości zmniejszające drgania
  • tolerancja chwytu h6.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w uchwytach termoskurczowych.