Obrotowe kły tokarskie z wkładem z węglików spiekanych i nakrętką wypychającą

Nr art.: 321250
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

  • Kąt wierzchołkowy 60°.
  • Ostrze z węglików spiekanych z nakrętką wypychającą .
  • Korpus i obracająca się część kła są hartowane (możliwość wielokrotnego ostrzenia).
  • Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.
  • Bezobsługowe dzięki zapasowi smaru na cały okres eksploatacji.
  • Specjalna uszczelki zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Do obróbki detali cienkościennych przy wysokich obrotach.