Szczególnie smukły korpus i duża dokładność ruchu obrotowego.
Dzięki precyzyjnemu łożysku igiełkowemu i osiowemu maksymalna odchyłka wynosi 0,003 mm przy bardzo małej ⌀ korpusu.
Stożek i części zukosowane z hartowanej stali łożyskowej (61 − 63 Rockwell).
Opis:
Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił. Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.
Zastosowanie:
Do toczenia i szlifowania wymagającego małej ⌀ główki oraz wysokiej dokładności.