{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 625 | |
⌀ zewn. D | 57,15 mm | |
Długość całkowita L | 22 mm | |
Prędkość obrotowa | 50 000 min-1 | |
długość wysięgu A | 173 mm | |
Strategia skrawania | HSC | |
adapter | BT 40 | |
Norma na uchwyt | DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893 | |
Rodzaj produktu | Wrzeciono szybkoobrotowe |
Numer artykułu | 358835 50000 | |
EAN / GTIN | 2050001871442 | |
Numer producenta | 64309 |