{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 1 | |
maks. siła mocująca do | 30 kN | |
A | 27 mm | |
A2 | 17 mm | |
H1 | 0 mm - 55 mm | |
wysokość H2 | 18 mm | |
B2 | 44 mm | |
L | 115 mm | |
szerokość rowka teowego | 10 / 12 / 14 mm | |
Rodzaj produktu | Łapki zaciskowe |
Numer artykułu | 370115 1 | |
Numer producenta | 79756 |