• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szczęka nośna stała 160

Nr art.: 361332 160

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla typu 160
szerokość szczęk b 122,5 mm
c 30 mm
wysokość szczęk h 25 mm
długość szczęk l 250 mm
Pasujące do kodu barwnego Titan2/TitanSense; LCV125G
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361332 160
Numer producenta 6921844005042

Opis

Zastosowanie:

Szczęka nośna służy do zamocowania różnych wkładek mocujących. Wkładki i zestawy wkładek można wkręcać w otwory o zmiennym module, aby umożliwić mocowanie przedmiotów o różnych kształtach.

Pasuje do:

Titan 2 nr 361302.

Wskazówka:

Wkładki mocujące + akcesoria nr 361341-361352, wkładki mocujące nr 361238-361250.