Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Głowice skrawające, lewe, system / wielkość płytki: QC/11S

Nr art.: 260917 QC/11S

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

system / wielkość płytki Cena jednostkowa z VAT
  • System: QC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
System QC
chłodzenie wewnętrzne tak
Miejsce połączenia / podziału 20 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO STUCR/L 11
pasująca wymienna płytka skrawająca TC.. 1102..
pasują do korpusów 264900–264908
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 22 mm
Przesunięcie osi L3 11 mm
długość całkowita L 20 mm
śruba mocująca płytki obracane 269022 4
Kąt ustawienia κ 93 stopni
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260917 QC/11S
Numer producenta 260917 QC/11S

Opis

Wykonanie:

Wymienne głowice skrawające do korpusów z amortyzacją drgań.
Wykonanie smukłe.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 14xD.