{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielk. płytki | 8 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe, | |
System | DM | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO | DWLNR/L 08 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WN.. 0804.. | |
pasują do korpusów | 264910 - 264922 | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 48 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 27 mm | |
długość całkowita L | 35 mm | |
płytka podporowa | 259033 6 | |
śruba do płytki podporowej | 259027 4 | |
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym | 259036 1 | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 251919 DM/08 | |
Numer producenta | 090-50783DM0895 |