Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Głowice skrawające, lewe,, System / wielkość płyty: DM/15

Nr art.: 250618 DM/15

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

System / wielkość płyty Cena jednostkowa z VAT
  • System: DM
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. płytki 15 mm
rodzaj zastosowania lewe,
System DM
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO DDUNR/L 15
pasująca wymienna płytka skrawająca DNMG 1506..
pasują do korpusów 264910 - 264922
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 48 mm
Przesunięcie osi L3 27 mm
długość całkowita L 35 mm
płytka podporowa 259033 3
śruba do płytki podporowej 259027 2
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 259036 4
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250618 DM/15
Numer producenta 090-50283DM1593

Opis

Wykonanie:

Wymienne głowice skrawające do korpusów z amortyzacją drgań.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 10xD.