Frezy do obróbki wykańczającej, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 16/3mm

Nr art.: 212534 16/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówny
  • Strategia skrawania: HPC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 16 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu z gwintem
Zastosowanie frezu frezowanie kątowe; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
Podziałka ostrzy nierówny
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 2,5 mm
długość całkowita Lges 23 mm
gwint uchwytu M M8
pasująca wymienna płytka skrawająca CPHX 0602..
śruby mocujące 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212534 16/3
EAN / GTIN 4062406098193
Numer producenta 212534 16/3

Opis

Wykonanie:

Frezy precyzyjne do obróbki wykańczającej umożliwiające nadzwyczaj wydajne wygładzanie i obróbkę wykańczającą. Dzięki zmienionej geometrii Wiper zapewniają doskonałą jakość powierzchniefektem szlifowania. Wyjątkowa oszczędność czasu z powodu dużej szerokości programowanych ścieżekdużego posuwu na ząb.

Zastosowanie:

Typowe narzędzie stosowane do budowy matryc i form.

Wskazówka:

Wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, rozm. 1,0, z grotem nr 674252, rozm. 7IP.