Bohrhammer KH28SXE

Artikel-Nr.: 075620 KH28SXE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verpackung: Transportkoffer
  • Schaft: SDS Plus

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Schaft SDS Plus
Herstellerbezeichnung KH28SXE
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 1.500 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 30 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 28 mm
maximale Schlagzahl 5.000 min-1
Schlagenergie 2,8 J
Leistungsaufnahme 1.010 W
Gewicht 2,8 kg
maximale Vibration nach EN 15,4 m/s2
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
geeignet für Material Mauerwerk; Beton; Stein
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075620 KH28SXE
EAN / GTIN 4002395194377
Herstellernummer 4935428190

Beschreibung

Ausführung:

  • 1010 W-Multifunktionsbohrhammer mit FIXTEC Adapter, für blitzschnellen Wechsel zwischen der SDS-plus-Aufnahme und dem Schnellspann-Bohrfutter.
  • Pneumatisches Hammerschlagwerk.
  • Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlvorwahl.
  • Sicherheits-Rutschkupplung.
  • 2-Gang-Planetengetriebe.
  • Drehstopp und Meißelarretierung in 16 Positionen für leichte Meißelarbeiten.
  • Schlagstopp zum Bohren und Schrauben.
  • Soft-Grip für höchsten Anwenderkomfort.

Vorteil:

FIXTEC Adapter für SDS-Plus Aufnahme.

Lieferumfang:

Inklusive FIXTEC Adapter, Schnellspannbohrfutter 1,5 − 13 mm, SDS-plus-Aufnahme, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb