Bušaći čekić KH28SXE

Artikl br.: 075620 KH28SXE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • Drška: SDS Plus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
Drška SDS Plus
Oznaka proizvođača KH28SXE
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 1.500 min-1
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 30 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 28 mm
maksimalan broj udaraca 5.000 min-1
Udarna energija 2,8 J
Prihvat snaga 1.010 W
Težina 2,8 kg
maksimalne vibracije prema EN 15,4 m/s2
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
prikladno za materijal Zid; Beton; Kamen
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Kombinirani čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075620 KH28SXE
EAN / GTIN 4002395194377
Broj proizvođača 4935428190

Opis

Izvedba:

  • Multifunkcionalne udarne bušilice od 1.010 W s FIXTEC adapterom, za izuzetno brzu zamjenu između SDS-plus prihvata i brzostezne glave.
  • Pneumatski udarni.
  • Upravljačka elektronika s kontinuiranim prethodnim odabirom broja okretaja i udaraca.
  • Sigurnosna klizna spojka.
  • dvobrzinski planetarni prijenos.
  • Zaustavljanje okretaja i blokada dlijeta u 16 položaja za lagane radove dlijetom.
  • Zaustavljanje udara za bušenje i navijanje.
  • Soft-Grip za najveću udobnost korištenja.

Prednost:

Adapter FIXTEC za prihvat SDS Plus.

Opseg isporuke:

Uključuje FIXTEC adapter, brzosteznu bušaću glavu 1,5 − 13 mm, SDS-plus prihvat, dodatnu dršku, graničnik dubine rupa, transportni kovčeg.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema