Afisoleringsknive 8-28 mm

Art.-nr.: 728030 8-28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse No. 27 standard
Hel længde 132 mm
Til kabel-⌀ 8 mm - 28 mm
Belægning TiN
Produkttype Knive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 728030 8-28
EAN/GTIN 4011391102729
Producentnummer 10272

Betegnelse

Udførelse:

Drejelig kniv til runde og langsgående snit; indstillelig skæredybde. Den prismeformede kabelholder tilpasses automatisk til den aktuelle kabel-⌀. Ved at dreje kniven rundt og trække den på langs skæres kabelkappen over.
Leveres med 1 reservekniv i håndgrebet. Kniv med TiN-belagt skær af hensyn til længere levetid.

Fordel:

Afisolering mulig alle steder i kablet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven