• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

MDP-Messer SECUNORM PROFI25 MDP mit Trapezklinge 199, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 120700.02
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Folienschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 120700.02
EAN / GTIN 4002632920431
Herstellernummer 120700.02
L-Nummer L60170 242

Beschreibung

Beschreibung:

Das SECUNORM PROFI25 MDP trägt seinen Namen völlig zu Recht. „PROFI“, weil Sie mit ihm über ein professionelles Schneidwerkzeug für alle gängigen Materialien und Schnittarten verfügen. „25“, weil der Klingenaustritt bei immerhin 25 mm liegt. So können Sie z. B. auch 3-lagige Kartons mühelos öffnen. Und nicht zuletzt „MDP“, weil alle Kunststoffteile des Sicherheitsmessers metalldetektierbar sind.
Basismaterial: Aluminium

    Metalldetektierbar
    Bei der Arbeit kann ein Schneidwerkzeug – oder Teile davon – auch mal verloren gehen. Aber nur für kurze Zeit. Denn der metalldetektierbare Kunststoff und das markante Blau sorgen dafür, dass Sie es schneller wiederfinden.

    Kein Lack

    In Ihrem Job wollen Sie Risiken, wo immer möglich, vermeiden? Verständlich. Bei einem Griff ohne Lack minimieren Sie die Gefahr, dass davon etwas abplatzen kann – und in den Produktionsprozess gelangt.

    Robuster Griff

    Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI25 MDP steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.

    2-fach nutzbare Klinge

    Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

    Ohne Werkzeug

    Den Klingenwechsel haben Sie schnell heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den metalldetektierbaren Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.

Merkmal:

  • Länge: 143 mm
  • Griff: 1-Seiten-Schieber
  • Automatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (max): 21 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 3-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Kunststoffumreifungen, Klebeband
  • Schneidanwendung: Wickel- oder Stretchfolien schneiden, Fensterschnitt, Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/Öse: nein
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Aluminium
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: ja
  • Montierte Klinge: 199
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Trapezklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): ja
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: ja
  • GS-Zeichen: TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb