XDLW 070308 TN HART

Prekės Nr.: 212930 HART

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,94 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 338 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDLW 070308 TN
Tipas HART
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7705
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 1,58 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,85 mm
Pastūma fz per dantį 0,36 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212930 HART
EAN / GTIN 4045197321220

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <50 HRC
H
120
Plienas <55 HRC
H
110
Plienas <60 HRC
H
90
Plienas <65 HRC
H
70
Plienas <67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį