{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 5×D | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A25S SVUBR/L16 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VB.. 1604.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 34 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 20,5 mm | |
wysokość mocowania L2 | 24 mm | |
długość całkowita L | 250 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 269022 7 | |
płytka podporowa | 269006 1 | |
wkręt płytki podporowej | 269014 1 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 261120 25/16 | |
Numer producenta | THC13516 |