Vändskär BK8425 10-030

Article no.: 236930 10-030
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  206,48 / st.
  • from 10 st.
    NOK  172,13 / st.
on request
På lager
47 styck i lager

Select article variation and quantity

Beteckning typ W29 Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WOEX 030204
Beteckning 10-030
Sort BK8425
Typ ST900
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,08 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236930 10-030
EAN / GTIN 4047109179288
Manufacturer number W29 10030.048425

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.
Bör ej användas som centrumskär!

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen